Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 253820

  • ERIKS:13181818
  • Hersteller:TR253820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,40 €/ Stückexkl. MwSt

23,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28900 N
Statische Belastung
35000 N