Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 223425

  • ERIKS:13181817
  • Hersteller:TR223425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,66 €/ Stückexkl. MwSt

19,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
29100 N
Statische Belastung
36800 N