Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 203320

  • ERIKS:13181816
  • Hersteller:TR203320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,49 €/ Stückexkl. MwSt

19,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
24300 N
Statische Belastung
26500 N