Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 15018860

  • ERIKS:13181815
  • Hersteller:TR15018860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

379,06 €/ Stückexkl. MwSt

443,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
188 mm
Breite
60 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
320000 N
Statische Belastung
675000 N