Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 14017860

  • ERIKS:13181814
  • Hersteller:TR14017860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,69 €/ Stückexkl. MwSt

355,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
178 mm
Breite
60 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
307000 N
Statische Belastung
625000 N