Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 11515350

  • ERIKS:13181813
  • Hersteller:TR11515350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

254,63 €/ Stückexkl. MwSt

297,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
153 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
233000 N
Statische Belastung
414000 N