Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 11013550

  • ERIKS:13181812
  • Hersteller:TR11013550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,53 €/ Stückexkl. MwSt

228,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
183000 N
Statische Belastung
395000 N