Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 10012550

  • ERIKS:13181811
  • Hersteller:TR10012550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,42 €/ Stückexkl. MwSt

198,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
172000 N
Statische Belastung
355000 N