Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 9511536

  • ERIKS:13181750
  • Hersteller:TAF9511536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,40 €/ Stückexkl. MwSt

140,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
36 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106000 N
Statische Belastung
231000 N