103,44 €/ Stückexkl. MwSt
121,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 79700 N |
Statische Belastung | 159000 N |