8,87 €/ Stückexkl. MwSt
10,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 7680 N |
Statische Belastung | 8210 N |