Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 91612

  • ERIKS:13181747
  • Hersteller:TAF91612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

9,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5490 N
Statische Belastung
5330 N