108,52 €/ Stückexkl. MwSt
126,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 103000 N |
Statische Belastung | 217000 N |