Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 9011025

  • ERIKS:13181744
  • Hersteller:TAF9011025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,65 €/ Stückexkl. MwSt

102,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
77300 N
Statische Belastung
150000 N