Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 8510525

  • ERIKS:13181742
  • Hersteller:TAF8510525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,21 €/ Stückexkl. MwSt

91,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
76300 N
Statische Belastung
145000 N