Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 81516

  • ERIKS:13181741
  • Hersteller:TAF81516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,87 €/ Stückexkl. MwSt

10,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
7080 N
Statische Belastung
7220 N