85,91 €/ Stückexkl. MwSt
100,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 78100 N |
Statische Belastung | 195000 N |