Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 759235

  • ERIKS:13181738
  • Hersteller:TAF759235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,50 €/ Stückexkl. MwSt

93,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
92 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
81700 N
Statische Belastung
186000 N