Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 739035

  • ERIKS:13181736
  • Hersteller:TAF739035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,94 €/ Stückexkl. MwSt

87,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
73 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80400 N
Statische Belastung
181000 N