Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 739025

  • ERIKS:13181735
  • Hersteller:TAF739025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,46 €/ Stückexkl. MwSt

81,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
73 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61100 N
Statische Belastung
127000 N