Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 71412

  • ERIKS:13181734
  • Hersteller:TAF71412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
4610 N
Statische Belastung
4050 N