Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 708525

  • ERIKS:13181731
  • Hersteller:TAF708525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,10 €/ Stückexkl. MwSt

53,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
55500 N
Statische Belastung
120000 N