Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 688235

  • ERIKS:13181730
  • Hersteller:TAF688235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,71 €/ Stückexkl. MwSt

58,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
72000 N
Statische Belastung
166000 N