45,40 €/ Stückexkl. MwSt
53,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 68 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 54800 N |
Statische Belastung | 117000 N |