Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 61210

  • ERIKS:13181725
  • Hersteller:TAF61210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2700 N
Statische Belastung
2320 N