34,73 €/ Stückexkl. MwSt
40,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 64100 N |
Statische Belastung | 151000 N |