Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 556835

  • ERIKS:13181722
  • Hersteller:TAF556835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,23 €/ Stückexkl. MwSt

36,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61200 N
Statische Belastung
138000 N