Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 556825

  • ERIKS:13181721
  • Hersteller:TAF556825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,30 €/ Stückexkl. MwSt

27,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45400 N
Statische Belastung
94000 N