Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 506235

  • ERIKS:13181718
  • Hersteller:TAF506235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,50 €/ Stückexkl. MwSt

33,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
58000 N
Statische Belastung
125000 N