21,80 €/ Stückexkl. MwSt
25,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 31500 N |
Statische Belastung | 62200 N |