Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 455530

  • ERIKS:13181715
  • Hersteller:TAF455530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,11 €/ Stückexkl. MwSt

29,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
44600 N
Statische Belastung
95800 N