Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 455520

  • ERIKS:13181714
  • Hersteller:TAF455520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,74 €/ Stückexkl. MwSt

24,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
60200 N