23,55 €/ Stückexkl. MwSt
27,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 43 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 43800 N |
Statische Belastung | 92600 N |