Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 425230

  • ERIKS:13181711
  • Hersteller:TAF425230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,30 €/ Stückexkl. MwSt

27,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
43000 N
Statische Belastung
89400 N