Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 384830

  • ERIKS:13181707
  • Hersteller:TAF384830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,80 €/ Stückexkl. MwSt

25,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40300 N
Statische Belastung
80000 N