Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 374730

  • ERIKS:13181705
  • Hersteller:TAF374730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,65 €/ Stückexkl. MwSt

21,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40500 N
Statische Belastung
79800 N