Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 374720

  • ERIKS:13181704
  • Hersteller:TAF374720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,43 €/ Stückexkl. MwSt

20,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28200 N
Statische Belastung
50100 N