Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 354520

  • ERIKS:13181703
  • Hersteller:TAF354520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,24 €/ Stückexkl. MwSt

20,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26900 N
Statische Belastung
46200 N