Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 304030

  • ERIKS:13181700
  • Hersteller:TAF304030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,77 €/ Stückexkl. MwSt

20,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
36000 N
Statische Belastung
63900 N