Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 293830

  • ERIKS:13181698
  • Hersteller:TAF293830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,37 €/ Stückexkl. MwSt

20,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30900 N
Statische Belastung
59100 N