Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 283720

  • ERIKS:13181695
  • Hersteller:TAF283720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
21700 N
Statische Belastung
37100 N