Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 253316

  • ERIKS:13181691
  • Hersteller:TAF253316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,65 €/ Stückexkl. MwSt

14,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15800 N
Statische Belastung
23700 N