Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 243220

  • ERIKS:13181690
  • Hersteller:TAF243220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,40 €/ Stückexkl. MwSt

16,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19400 N
Statische Belastung
30500 N