Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 223016

  • ERIKS:13181687
  • Hersteller:TAF223016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,65 €/ Stückexkl. MwSt

14,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
21200 N