Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 212916

  • ERIKS:13181685
  • Hersteller:TAF212916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14400 N
Statische Belastung
20000 N