Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 202820

  • ERIKS:13181684
  • Hersteller:TAF202820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,47 €/ Stückexkl. MwSt

14,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17600 N
Statische Belastung
25400 N