Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 192720

  • ERIKS:13181682
  • Hersteller:TAF192720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,01 €/ Stückexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17700 N
Statische Belastung
25300 N