Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 192716

  • ERIKS:13181681
  • Hersteller:TAF192716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,59 €/ Stückexkl. MwSt

13,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
18700 N