Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 182616

  • ERIKS:13181679
  • Hersteller:TAF182616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,38 €/ Stückexkl. MwSt

12,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
13400 N
Statische Belastung
17500 N