Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 152320

  • ERIKS:13181674
  • Hersteller:TAF152320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,13 €/ Stückexkl. MwSt

13,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15600 N
Statische Belastung
20200 N